Botín de seguridad S2 AC OSLO 3 GTX S2 NB 43

N.º do artigo: AC OSLO 3 GTX NB 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S2
Tamanho de calçado UE 43
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo AC OSLO 3 GTX NB 43
EAN/GTIN 4044348688601
Número do fabricante AC OSLO 3 GTX NB 43

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI
  • Forro GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Lengüeta cerrada
  • puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora de aluminio
  • reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela Perbunan Active ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta