Balanza analítica ABP 200-5DAM, Margen de pesaje 102 g; 220 g, Lectura 0,00001 g; 0,0001 g

N.º do artigo: ABP 200-5DAM
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo ABP 200-5DAM
EAN/GTIN 4045761312005
Número do fabricante ABP 200-5DAM

Descrição

Descripción:

La balanza, con la función de memoria almacena el punto hasta el que se han abierto las puertas correderas. Así se evitan contaminaciones y se aceleran los procesos. Un ″leve″ accionamiento de las puertas correderas activa la función de empuje y las puertas se abren o cierran automáticamente. El parabrisas con ajuste interno y variable garantiza la máxima estabilidad del valor de pesaje
Con 3 puertas correderas automáticas que se pueden abrir y cerrar mediante sensores y un ionizador integrado de serie
Esta nueva generación de balanzas analíticas aúna la máxima precisión con un gran margen de pesaje. Gracias a la nueva generación de Single Cell, el resultado de pesaje se muestra en una fracción del tiempo requerido por otros modelos análogos. Esto y el menú de estructura intuitiva contribuye a hacer el trabajo más rápido y eficiente
Flechas de navegación para una navegación relámpago dentro del menú
Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ 1°C o temporizado cada , alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
La pesada mínima se puede programar manualmente en el aparato o calcularla automáticamente. Cuando se pesa algo por debajo de este valor, la balanza emite un mensaje de aviso
Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
Permite guardar los ajustes individuales de hasta 10 usuarios: El nombre y/o número del usuario (se puede imprimir en cada operación o guardarlo junto con el registro de datos), la contraseña, el idioma del menú, el perfil del usuario, abrir los ajustes del usuario con un código de barras, modo de invitados para usuarios no registrados, derechos, p. ej. a ajustar la balanza, cambiar ajustes, o a crear y modificar una fórmula solo para usuarios autorizados & realización de la formulación por parte del usuario
Interfaz de datos RS-232 y USB (Device) para transmitir datos de pesaje y USB (Host) para conectar un teclado USB para introducir cómodamente números de artículo o fórmulas y navegar con facilidad en el menú, etc.
FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza, ...)
Idioma del menú DE, EN
Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
Plato de pesaje multifuncional incluido en el suministro, minimiza los efectos de las corrientes de aire en el recinto de pesaje, mejorando así considerablemente el intervalo de estabilización y la reproducibilidad. Además, se pueden fijar así cómodamente las muestras sobresalientes, los papeles de muestra, los recipientes PCR, los tubitos para microcentrifugadoras, etc., para un pesaje sin problemas
Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

Pantalla OLED grande, altura de dígitos 12 mm, muy brillante y con alto contraste, para facilitar la lectura del valor de pesaje aún en condiciones desfavorables de luz
Dimensiones superficie de pesaje ∅ 91 mm, acero inoxidable
Espacio de pesaje A×P×A 166×156×220 mm
Dimensiones totales A×P×A 595×380×540 mm
Peso neto aprox. 8 kg
Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta