Nitrosafe Essential Multipack Green XXL R

N.º do artigo: AB810GNRXXL
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
Número do artigo AB810GNRXXL
EAN/GTIN 5036146018949
Número do fabricante AB810GNRXXL

Descrição

Descripción:

Experimente un agarre y una protección superiores con nuestro guante resistente a productos químicos, con un patrón texturizado que mejora el agarre en condiciones húmedas o aceitosas. Este guante, afelpado interiormente para mayor comodidad, es adecuado para su uso en las industrias química, petrolera y alimentaria. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A810, sin embalaje individual, lo que lo convierte en una opción más económica. Vendido en paquetes de 12 para máxima relación calidad/precio.

Característica:

  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Palma con relieve texturado
  • Espesor 0,40mm
  • Longitud 320mm
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta