Nitrosafe Essential Multipack Green M R

N.º do artigo: AB810GNRM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo AB810GNRM
EAN/GTIN 5036146018918
Número do fabricante AB810GNRM

Descrição

Descrição:

Experimente un agarre y una protección superiores con nuestro guante resistente a productos químicos, con un patrón texturizado que mejora el agarre en condiciones húmedas o aceitosas. Este guante, afelpado interiormente para mayor comodidad, es adecuado para su uso en las industrias química, petrolera y alimentaria. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A810, sin embalaje individual, lo que lo convierte en una opción más económica. Vendido en paquetes de 12 para máxima relación calidad/precio.

Característica:

  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Palma con relieve texturado
  • Espesor 0,40mm
  • Longitud 320mm
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta