Cut C13 PU Essential Multipack (Pack 12) Grey L R

N.º do artigo: AB622G7RL
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
Número do artigo AB622G7RL
EAN/GTIN 5036146018802
Número do fabricante AB622G7RL

Descrição

Descripción:

Nuestro guante anticorte de nivel C es perfecto para la protección contra cortes y objetos afilados. El soporte sin costuras garantiza una mayor comodidad y destreza, mientras que el nivel 1 de calor de contacto de la norma EN407 proporciona una protección para tiempos cortos contra temperaturas de hasta 100 °C. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A350, con un embalaje reducido y la marca en un solo color, lo que lo convierte en una opción más económica. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: HPPE; Elástico; Fibra de vidrio; Poliéster; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta