DermiFlex Plus Essential Multipack (pack 12) Grey/Black XL R

N.º do artigo: AB351G8RXL
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
Número do artigo AB351G8RXL
EAN/GTIN 5036146019274
Número do fabricante AB351G8RXL

Descrição

Descripción:

Mejore su agarre y proteja sus palmas con nuestro guante de palma punteada. Ideal para una manipulación de precisión en entornos secos, incorpora un soporte transpirable sin costuras. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A351, con un embalaje reducido y la marca en un solo color, lo que lo convierte en una opción más económica. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre
  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta