DermiFlex Essential Multipack (pack 12) Grey/Black L R

N.º do artigo: AB350G8RL
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
Número do artigo AB350G8RL
EAN/GTIN 5036146018758
Número do fabricante AB350G8RL

Descrição

Descripción:

Experimente lo último en comodidad, sensibilidad y protección con nuestro guante de Nylon super ligero de galga 15. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A350, con un embalaje reducido y la marca en un solo color, lo que lo convierte en una opción más económica. Con una suave palma de espuma de Nitrilo, este guante proporciona un agarre excepcional y protección contra el agua, el aceite y la grasa, incluso en condiciones cálidas y húmedas. Se venden en paquetes de 12 para máxima relación calidad/precio.

Característica:

  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta