Guante con palma de PU (Pack 12 pares) Black S R

N.º do artigo: AB129K8RS
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
Número do artigo AB129K8RS
EAN/GTIN 5036108892560
Número do fabricante AB129K8RS

Descrição

Descripción:

El guante con palma de PU es la elección definitiva para tareas complejas que requieren la máxima destreza y transpirabilidad. Siguiendo el modelo de nuestro guante más vendido, A120, nuestro AB129 se vende en cajas de 288 pares para obtener la máxima relación calidad/precio. El soporte de galga 13 garantiza un ajuste perfecto, mientras que el diseño abierto del dorso proporciona una mayor transpirabilidad, manteniendo las manos frescas y cómodas durante todo el día. Con un recubrimiento de PU en la palma, este guante ofrece un agarre excepcional y protección contra el aceite y la grasa.

Característica:

  • Vendido en caja de 288 pares
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • A129 en una caja redimensionada más pequeña para facilitar su manipulación
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta