Guantes de punto (288 pares) White XL R

N.º do artigo: AB030WHRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor weiß
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo AB030WHRXL
EAN/GTIN 15036108892539
Número do fabricante AB030WHRXL

Descrição

Descrição:

Experimente la mezcla perfecta de comodidad y versatilidad con nuestro guante textil de polialgodón de punto de hilo de galga 7. Ideal para trabajos de inspección o como forro caliente bajo otro guante, este guante está disponible en 3 tallas para garantizar un ajuste perfecto. Se venden en cajas de 288 pares, por lo que podrá disfrutar de las ventajas de comprar al por mayor sin renunciar a la calidad.

Característica:

  • Robusto soporte de galga 7
  • Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Vendido en caja de 288 pares
  • Ligero y cómodo
  • A030 en una caja redimensionada más pequeña para facilitar su manipulación
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Material: Poliéster; Algodón; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta