Guante Assembly (360 pares) White XL R

N.º do artigo: AB020WHRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor weiß
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo AB020WHRXL
EAN/GTIN 15036108892508
Número do fabricante AB020WHRXL

Descrição

Descrição:

Mejore su trabajo con nuestros guantes sin costuras 100% poliéster. Guante no recubierto de galga 13, ofrece un confort y una flexibilidad superiores, lo que lo hace ideal para trabajos que requieren una motricidad fina y una respuesta táctil máxima. Tanto si necesita precisión como protección, nuestros guantes están a la altura.

Característica:

  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Perfecto para tareas complejas
  • Ligero y cómodo
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • A020 en una caja redimensionada más pequeña para facilitar su manipulación
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • CE Cat 1

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta