Guante químico de PVC Marine Ultra Blue L U

N.º do artigo: A881BLUL
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
Número do artigo A881BLUL
EAN/GTIN 5036108324668
Número do fabricante A881BLUL

Descrição

Descripción:

Guante químico de PVC de calidad Premium. Excelente dexteridad con un agarre seguro por el acabado arenoso sobre la palma. El forro sin costuras garantiza comodidad y flexibilidad.

Característica:

  • Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
  • Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
  • Libre de ftalatos
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Espesor 1,45mm
  • Longitud 300mm
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • CE-CAT III
  • Resistente a productos químicos
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta