Descrição:
Este guante de 38 cm, de caucho de Neopreno, proporciona protección contra una amplia variedad de ácidos, sustancias causticas, alcoholes y muchos disolventes. Con relieve anti-deslizamiento para un buen agarre en seco y en mojado. Afelpado interiormente para absorber el sudor.
Característica:
- Caucho cloropreno formulado especialmente
- Superficie texturada para mejor agarre
- Guante resistente a sustancias químicas
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Espesor 0,78mm
- Longitud 380mm
- Certificado CE
- Resistente a productos químicos
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN ISO 374-5:2016 Virus
Material:
Material: Neopreno; Algodón;