Guante largo de Nitrilo Green XL R

N.º do artigo: A813GNRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A813GNRXL
EAN/GTIN 5036108324521
Número do fabricante A813GNRXL

Descrição

Descrição:

Este guante químico extra-largo, 48cm, ofrece excelente protección contra muchos disolventes. Diseñado con relieve anti-deslizamiento, el A813 ofrece un buen agarre en seco y en mojado. El grosor de 0,55 mm garantiza una buena resistencia a la abrasión. Adecuado para una amplia gama de industrias como el mantenimiento industrial, la perforación en alta mar, la impresión y la química.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Espesor 0,55mm
  • Longitud 480mm
  • Certificado CE
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • CE-CAT III
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta