Guante químico Nitrosafe Plus Green XL R

N.º do artigo: A812GNRXL
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
Número do artigo A812GNRXL
EAN/GTIN 5036108324484
Número do fabricante A812GNRXL

Descrição

Descripción:

Más que un simple guante de Nitrilo, el A812 está ensayado y certificado para ofrecer protección contra muchas de las sustancias químicas más corrientes encontradas hoy en la industria. El relieve anti-deslizamiento ofrece alta dexteridad en seco y en mojado. Ultra-sensitivo y libre de proteínas solubles ayuda a reducir el riesgo de reacciones alérgicas. Ligeros y con un grosor de 0,38 mm, estos guantes son adecuados para una amplia gama de sectores, como la limpieza industrial, los trabajos de laboratorio, el montaje ligero, la industria aeroespacial y la industria química.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Espesor 0,38mm
  • Longitud 330mm
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta