Guante químico Nitrosafe Green M R

N.º do artigo: A810GNRM
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
Número do artigo A810GNRM
EAN/GTIN 5036108197682
Número do fabricante A810GNRM

Descrição

Descripción:

Guante con resistencia química y relieve para un agarre mejor. Afelpado interiormente para más comodidad. Para su uso en industrias químicas, refinerías y alimentarias.

Característica:

  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Espesor 0,40mm
  • Longitud 320mm
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta