Descrição:
Diseñado para una extraordinaria protección y excelente resistencia a la abrasión, el guante grueso de látex está disponible en dos longitudes, 44cm con un espesor de látex de 1,1mm y 60cm con un espesor de látex de 1,3mm. Ideales para su uso industrias químicas, fabricación de cemento, cerámicas y azulejos.
Característica:
- Fabricado de genuina goma natural
- Guante resistente a sustancias químicas
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Espesor 1,3mm
- Longitud 600mm
- Certificado CE
- Resistente a productos químicos
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: Látex;