Guante grueso de látex 600mm Black XL R

N.º do artigo: A803BKRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A803BKRXL
EAN/GTIN 5036108324422
Número do fabricante A803BKRXL
Número L L01840 723

Descrição

Descrição:

Diseñado para una extraordinaria protección y excelente resistencia a la abrasión, el guante grueso de látex está disponible en dos longitudes, 44cm con un espesor de látex de 1,1mm y 60cm con un espesor de látex de 1,3mm. Ideales para su uso industrias químicas, fabricación de cemento, cerámicas y azulejos.

Característica:

  • Fabricado de genuina goma natural
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Espesor 1,3mm
  • Longitud 600mm
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Látex;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta