Guante Machanics anti-vibraciones Black L R

N.º do artigo: A791K8RL
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
Número do artigo A791K8RL
EAN/GTIN 5036108414086
Número do fabricante A791K8RL

Descrição

Descripción:

Experimente una seguridad y productividad inigualables con nuestro vanguardista guante antivibración, diseñado por expertos para reducir el efecto de las dañinas vibraciones a manos y brazos. Nuestra innovación reside en el material amortiguador de la palma, diseñado para ofrecer una protección excepcional sin añadir volumen. Este guante está perfectamente adaptado a los profesionales que manejan martillos neumáticos o martillos rompedores de hormigón y alcanza un nivel de destreza excepcional, llegando a la máxima calificación de nivel 5.

Característica:

  • Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
  • Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Ideal para sectores de construcción, carpintería y albañilería
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Material:

Material: Nylon; Poliuretano; Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta