Descrição:
Especialmente diseñado para reducir los efectos de impactos y vibraciones. Excelentes niveles de confort y dexteridad al usar herramientas eléctricas, martillos neumáticos, demoledoras de hormigón, etc.
Característica:
- Reduce la vibración en un 40%
- Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
- Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
- Caucho cloropreno formulado especialmente
- Resistente soporte de galga 10
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
- EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )
Material:
Material: Poliéster; Elástico; Caucho cloropreno;