Guante anti-vibración Black M R

N.º do artigo: A790BKRM
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
Número do artigo A790BKRM
EAN/GTIN 5036108178704
Número do fabricante A790BKRM

Descrição

Descripción:

Especialmente diseñado para reducir los efectos de impactos y vibraciones. Excelentes niveles de confort y dexteridad al usar herramientas eléctricas, martillos neumáticos, demoledoras de hormigón, etc.

Característica:

  • Reduce la vibración en un 40%
  • Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
  • Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
  • Caucho cloropreno formulado especialmente
  • Resistente soporte de galga 10
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )

Material:

Material: Poliéster; Elástico; Caucho cloropreno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta