Guante anti-corte DX4 LR Metro Blue XXL R

N.º do artigo: A774MBRXXL
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
Número do artigo A774MBRXXL
EAN/GTIN 5036108361229
Número do fabricante A774MBRXXL

Descrição

Descripción:

Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. El nivel B de resistencia al corte proporciona protección contra objetos cortantes. Palma muy duradera de piel sintética. La cinta reflectante aumenta la visibilidad del usuario en condiciones de poca luz. El refuerzo entre el pulgar y la palma añade resistencia a la abrasión. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nuevo color
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Material:

Material: Nylon; Poliuretano; Elástico; Poliéster; Aramida;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta