Descrição:
Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. Ligero y cómodo sin afectar a las prestaciones. La cinta reflectante del PW3 aumenta la visibilidad del usuario en situaciones con poca luz. Los refuerzos en las puntas de los dedos y entre el pulgar y la palma añaden resistencia a la abrasión en las zonas de más desgaste. Palma muy duradera de piel sintética. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.
Característica:
- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Ligero y cómodo
- Material de alta visibilidad diseñado especialmente
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
Material:
Material: Nylon; Poliéster; Poliuretano; Elástico; Cuero sintético; TPR