Guante Impact Pro Cut Grey XXXL R

N.º do artigo: A745GRRXXXL
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
Número do artigo A745GRRXXXL
EAN/GTIN 5036108299065
Número do fabricante A745GRRXXXL

Descrição

Descripción:

El guante contra golpes Impact Pro Cut está diseñado para la acción en los entornos más rudos. Piel Premium con la palma reforzada para la máxima duración. El exoesqueleto de TPR proporciona, al dorso de la mano, una excelente protección contra golpes. Forro interior altamente protector resistente a cortes para mayor protección. La tira de cierre en la muñeca asegura un ajuste seguro y confortable.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Resistencia al corte de nivel F
  • Duradero y resistente a impactos
  • Piel Premium con palma reforzada para la máxima duración
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Soporte resistente a cortes altamente protector, para mayor seguridad contra peligros por cortes
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A6 ANSI
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: PVC; Piel flor vacuno; HPPE; Fibra de acero; Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta