Guante Powertool Pro - Altas prestaciones Black M R

N.º do artigo: A740BKRM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo A740BKRM
EAN/GTIN 5036108218240
Número do fabricante A740BKRM

Descrição

Descrição:

Al combinar confort, duración, resistencia a impactos y moderno diseño, el Powertool Pro es ideal para trabajos con máquinas eléctricas y pequeños componentes.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
  • Palma muy duradera de piel sintética
  • Palmas acolchadas reforzadas
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Cuero sintético; Caucho; Elástico; Algodón; Poliéster; TPR

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta