LUKAS Hojas abrasivas PSH universal muy finas Ø 115 mm grano compacto 800

N.º do artigo: A73001158000005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo A73001158000005
EAN/GTIN 4027497095315
Número do fabricante A73001158000005

Descrição

Descripción:

Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. Esta hoja abrasiva es autoadherente. Su parte posterior está hecha de un tejido tipo cierre por adherencia y el respectivo soporte de hoja abrasiva incluye un tejido con ganchos. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos. La hoja abrasiva es adecuada para trabajar en superficies rectas y cóncavas en igual medida. El grano compacto de la hoja abrasiva está compuesto por una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas pegadas que forman un amplio aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados a la herramienta durante más tiempo. El lijado se realiza rápidamente, sin grandes esfuerzos y con menos cambios de herramienta que con los materiales abrasivos convencionales. Además, con esta hoja abrasiva, la temperatura de la superficie se mantiene baja y la superficie abrasiva no se embota, ni siquiera con materiales difíciles, gracias a la dispersión abierta de los granos compactos. Esto facilita el trabajo en grandes superficies. Las hojas abrasivas que no se hayan consumido del todo durante el trabajo se pueden retirar y reutilizar en un momento posterior.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 800
n max.: 8000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: CG (grano compacto)
Norma de seguridad: sin
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Tejido de cierre por adherencia
Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

En el grano compacto se pega una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas para formar un gran aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados a la herramienta durante más tiempo y esta no se embota: De este modo, se obtiene más rápido el resultado deseado de la superficie.
Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajo persistente: Vida útil mejorada gracias a la adhesión optimizada de los granos abrasivos
Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia
En poco tiempo se logran buenos resultados en la superficie
Montaje rápido y sin herramientas
No se producen embotamientos del recubrimiento abrasivo gracias a la dispersión abierta de los granos
No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta