Guante térmico, anti-corte y anti-golpes Grey/Black XL R

N.º do artigo: A729G8RXL
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
Número do artigo A729G8RXL
EAN/GTIN 5036108292271
Número do fabricante A729G8RXL

Descrição

Descripción:

Este guante anti-corte y térmico tiene una capa protectora adicional de TPR para la máxima resistencia a golpes y alta flexibilidad. La palma de micro-espuma de nitrilo proporciona un elevado agarre y protección contra la penetración de líquidos y agua. Con diseño ergonómico para una óptima comodidad.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Certificado CE
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; TPR; Acrílico; Nylon; ElásticoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta