Guante TPV Impact Cut Grey/Black L R

N.º do artigo: A723G8RL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 9

Números de identificação e classificações

Número do artigo A723G8RL
EAN/GTIN 5036108279692
Número do fabricante A723G8RL

Descrição

Descrição:

Este guante, nivel C de resistencia al corte, cuenta con una capa de protección añadida usando una innovadora protección TPV para el dorso, que ofrece resistencia a impactos y una alta flexibilidad. La micro-espuma de Nitrilo sobre la palma proporciona un mayor agarre y protección contra la penetración de agua y líquidos. Con diseño ergonómico para un confort optimizado.

Característica:

  • Innovador material TPV para la máxima protección contra impactos
  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Palmas acolchadas reforzadas
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Poliéster; Elastano; ElásticoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta