Descrição:
Experimente lo último en seguridad y rendimiento con nuestro avanzado guante, diseñado por expertos para ofrecer una protección contra impactos sin igual y una versatilidad extraordinaria. Específicamente diseñado para la protección contra impactos de baja energía, protege frente a tareas exigentes. Compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil, este guante permite una interacción sin costuras sin necesidad de quitárselo. Adecuado para entornos de descarga electrostática (ESD), proporciona una protección esencial en zonas sensibles.
Característica:
- Para protección contra impactos de baja energía
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Antiestático
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Apropiados para ambientes ESD
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Material:
Material: Nylon; Elástico; Elastano; Fibra de carbono; TPR;