Guante MR13 ESD puntas con PU (Pack 12) Grey/White M R

N.º do artigo: A698G6RM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Grau/Weiß
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo A698G6RM
EAN/GTIN 5036146015016
Número do fabricante A698G6RM

Descrição

Descrição:

Guante resistente al corte, nivel C, para protección contra cortes y objetos afilados. Soporte de 13g de poliéster y fibra de carbono que disipa la energía estática. Puntas de los dedos cubiertas con PU para la máxima dexteridad. Ideal para su uso en automoción, montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión. Apto para la mayoría de dispositivos con pantalla táctil. Vendido en packs de 12 pares.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Apropiados para ambientes ESD
  • Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Antiestático
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliéster; Fibra de acero; Fibra de carbono; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta