Descrição:
Guante resistente al corte, nivel B, para protección contra cortes y objetos afilados. Soporte de 13g de poliéster y fibra de carbono que disipa la energía estática. Con refuerzo entre el pulgar y la palma para mayor duración. Puntas de los dedos cubiertas con PU para la máxima dexteridad. Ideal para su uso en automoción, ensamblaje de componentes electrónicos, laboratorios y trabajos de precisión. Apto para la mayoría de dispositivos con pantalla táctil.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Apropiados para ambientes ESD
- Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
- Vendido en packs de 12 pares
- Antiestático
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Fibra de carbono; Elastano; Fibra de vidrio;