Guante anti-corte LR13 ESD con puntas cubiertas con PU - Pack de 12 Grey/White M R

N.º do artigo: A696G6RM
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
Número do artigo A696G6RM
EAN/GTIN 5036146014897
Número do fabricante A696G6RM

Descrição

Descripción:

Guante resistente al corte, nivel B, para protección contra cortes y objetos afilados. Soporte de 13g de poliéster y fibra de carbono que disipa la energía estática. Con refuerzo entre el pulgar y la palma para mayor duración. Puntas de los dedos cubiertas con PU para la máxima dexteridad. Ideal para su uso en automoción, ensamblaje de componentes electrónicos, laboratorios y trabajos de precisión. Apto para la mayoría de dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Apropiados para ambientes ESD
  • Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Antiestático
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Fibra de carbono; Elastano; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta