Manguito anti-corte 45cm, 18″ Grey R

N.º do artigo: A690GRR
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
Número do artigo A690GRR
EAN/GTIN 5036108210909
Número do fabricante A690GRR

Descrição

Descripción:

La funda protectora de nivel de corte D ofrece resistencia al corte y al calor para la muñeca y el brazo. Hay un orificio para el pulgar para garantizar que la manga esté segura y sea cómoda. Se puede lavar a máquina y se vende por unidades. Se vende en 3 longitudes 35cm, 45cm, 56cm.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Disponible en 3 longitudes, 35cm, 45cm y 56cm
  • Superior resistencia contra cortes y calor
  • Lavable a máquina
  • Se vende por unidad
  • Agujero para el pulgar para un ajuste seguro
  • Manguito anti-corte 18 pulgadas
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Seguridad alimentaria CE
  • Marcado UKCA
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta