Descrição:
Manga tubular con nivel D anti-corte, que ofrece protección contra cortes y resistencia al calor a la muñeca y zona del brazo. Con agujero para el pulgar para una colocación segura. Lavable a máquina. Se vende por unidad.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Disponible en 3 longitudes, 35cm, 45cm y 56cm
- Superior resistencia contra cortes y calor
- Lavable a máquina
- Se vende por unidad
- Agujero para el pulgar para un ajuste seguro
- Manguito tubular, protector anti-corte 14″ (35cm)
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Nivel al corte A4 ANSI
- Seguridad alimentaria CE
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;