Descrição:
Los guantes CS resistentes a cortes ofrecen protección F contra el corte. La palma de cuero hace que este guante sea ideal para manipular vidrio y trabajar con objetos calientes, hasta 100°C, durante cortos periodos de tiempo. El soporte de galga 13 asegura un excelente ajuste. Las etiquetas reflectantes aumentan la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel F
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
- Diseño para tareas donde se necesita una resistencia reforzada a la abrasión
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; Nylon; Elástico; Fibra de acero; Serraje vacunoFibra de vidrio;