Guante CS Cut F13 de piel resistente al corte Black S R

N.º do artigo: A674K8RS
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
Número do artigo A674K8RS
EAN/GTIN 5036108366538
Número do fabricante A674K8RS

Descrição

Descripción:

Los guantes CS resistentes a cortes ofrecen protección F contra el corte. La palma de cuero hace que este guante sea ideal para manipular vidrio y trabajar con objetos calientes, hasta 100°C, durante cortos periodos de tiempo. El soporte de galga 13 asegura un excelente ajuste. Las etiquetas reflectantes aumentan la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
  • Diseño para tareas donde se necesita una resistencia reforzada a la abrasión
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Nylon; Elástico; Fibra de acero; Serraje vacunoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta