Descrição:
La serie CS ofrece la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válido para ser usado con dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 18 ofrece dexteridad y confort excelentes. El recubrimiento esponjoso de Nitrilo sobre la palma aporta un agarre excelente tanto en seco como en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Marcado UKCA
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: HPPE; Nylon; Fibra de acero; Elástico; Elastano;