Descrição:
Los guantes anti-corte CS ofrcen la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. El recubrimiento de Nitrilo esponjoso sobre la palma ofrece un agarre extraordinario en seco y en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante cuando hay poca luz.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Nivel al corte A6 ANSI
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;