CS Corte F13 Nitrilo Black S R

N.º do artigo: A672K8RS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 7

Números de identificação e classificações

Número do artigo A672K8RS
EAN/GTIN 5036108361045
Número do fabricante A672K8RS

Descrição

Descrição:

Los guantes anti-corte CS ofrcen la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. El recubrimiento de Nitrilo esponjoso sobre la palma ofrece un agarre extraordinario en seco y en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante cuando hay poca luz.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A6 ANSI
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta