CS Corte F13 Látex Black XS R

N.º do artigo: A671K8RXS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 6

Números de identificação e classificações

Número do artigo A671K8RXS
EAN/GTIN 5036108361007
Número do fabricante A671K8RXS

Descrição

Descrição:

La serie CS cuenta con la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. Recubrimiento de látex en la palma para un agarre excelente tanto en seco como en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Protege contra vidrios, cuchillas y abrasiones
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Resistencia y comodidad superiores
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta