LUKAS Disco de pulido P6PT X-LOCK Ø 125 mm grano medio 150 para amoladoras angulares de carburo de silicio (MWP)

N.º do artigo: A671712515018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Placa pulidora

Números de identificação e classificações

Número do artigo A671712515018
EAN/GTIN 4027497135967
Número do fabricante A671712515018

Descrição

Descripción:

Esta almohadilla de pulido del grupo P6 le permite mejorar fácilmente el acabado superficial y la precisión dimensional de su pieza. La almohadilla de pulido se complementa de forma óptima con el innovador sistema de montaje sin llave X-LOCK. Cambiar la placa de camino a un pulido perfecto es rápido y sencillo. Gracias a su frío desbaste y a su bajo nivel de chispas, este disco con carburo de silicio está aprobado incluso para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación se pueden procesar de forma eficiente y el grano abrasivo duro y afilado garantiza una larga vida útil. El disco de pulido puede utilizarse para el esmerilado en seco y en húmedo y no requiere ninguna pasta de esmerilado adicional. Gracias a su larga vida útil y a la buena estabilidad de los bordes, es muy adecuada en procesos automatizados como el rectificado cilíndrico sin centro de tubos o el marmolado de chapas de acero inoxidable. El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico del disco de pulido permite obtener un excelente resultado superficial gracias a su flexibilidad.

Característica:

Norma de seguridad: Ninguna
Diámetro de herramienta D 125 mm
Portaherramientas: Liberación rápida (X-Lock)
Cota de retención de herramienta: 22,23 mm
V máx.: m/s2
n máx.: 4850 rpm
Embalaje del producto: Cartón
Etiquetado de embalaje: LUCAS-ERZETT
Forma de herramienta: En ángulo
Medio abrasivo: SIC verde
Dureza: MP: Media
Tipo de disco de amolado: P6PT - plato para pulir
Tam. de grano 150
Disco de molienda: En ángulo

Ventaja:

El soporte ligero, estable y elástico de la herramienta permite un excelente resultado de superficie gracias a su flexibilidad. La alta resistencia a roturas, las bajas vibraciones durante el trabajo y la facilidad de manejo hacen que la herramienta sea perfecta.
El plato para pulir se complementa de forma óptima con el innovador sistema de montaje sin llave X-LOCK: Desde el óxido hasta el brillo del espejo con unos pocos cambios rápidos de herramienta y sin cambiar la máquina, es rápido y fácil.
La superficie de lijado de una sola pieza de la herramienta ofrece muchas ventajas de uso. Esto significa que el desgaste es más bajo y que la adhesión del grano está optimizada. El resultado es una larga vida útil y menos cambios en las herramientas.

Aplicación:

Aceros para herramientas: Muy adecuados
Acero resistente al óxido/ácido/calor y acero fundido: Muy adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: Adecuadas
Vidrio, cerámica, carburo: Muy adecuado

Idóneo para:

Molido fino: Adecuado
Elimine la pintura: Adecuada
Pulido: Bien adaptado

Nota:

Limpieza, desoxidación y eliminación de pintura y revestimientos
Sustituye discos de tela, discos de fieltro y pastas de pulido
Para amoladoras angulares lijadoras angulares o X-lock reguladas disponibles en el mercado
Trabajo limpio, ya que no se requiere pasta para pulir
Cambio rápido de herramientas
Excelente uso del grano abrasivo mediante una disposición optimizada para una larga vida útil

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta