Descripción:
Este disco de pulido del grupo P6 permite una mejora fácil de la calidad de la superficie y la precisión dimensional de su pieza de trabajo. Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, este disco con carburo de silicio está incluso aprobado para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. El disco de pulido puede utilizarse para el lijado en seco y en húmedo y no requiere pasta abrasiva adicional. Debido a su elevada vida útil y a la buena estabilidad de los cantos, es ideal para procesos automatizados como el lijado cilíndrico sin punta de tubos o el veteado de chapas de acero inoxidable. El soporte de tejido de vidrio, ligero, estable y elástico, del disco de pulido permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil aseguran la idoneidad de esta herramienta durante el uso manual.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
Dureza: MWP – blando
Tamaño del grano: 150
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: P6PT – disco de pulido
Medio abrasivo: SiC verde
V max.: 32 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta.
La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
aluminio, magnesio y aleaciones de cobre: bien adaptado
Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado
Material:
Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Plástico y madera
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo
Un soporte de tejido de vidrio permite un excelente resultado de la superficie debido a su flexibilidad
Fabricado con el soporte más vendido
De adquisición económica