CS Corte F13 PU Black XL R

N.º do artigo: A670K8RXL
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
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A670K8RXL
EAN/GTIN 5036108360932
Número do fabricante A670K8RXL

Descrição

Descripción:

Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. El recubrimiento de PU sobre la palma ofrece un agarre seguro en seco y en entornos de manipulación con ligera cantidad de aceite. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A6 ANSI
  • Marcado UKCA
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta