Descripción:
Consiga el resultado de pulido deseado de forma rápida y sencilla con el juego de discos de pulido P6PT de LUKAS. Basta con utilizar los cuatro discos de pulido diferentes del juego uno tras otro: desde el óxido hasta el acabado de espejo con sólo unos pocos y, gracias al innovador sistema de montaje X-LOCK, el cambio de herramientas es rápido y sin necesidad de cambiar de máquina. Los discos de pulido del grupo P6 le permiten mejorar fácilmente la calidad de la superficie y la precisión dimensional de su pieza. Gracias a su frío rectificado y a su bajo nivel de chispas, estos discos con carburo de silicio están aprobados incluso para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación se pueden procesar de forma eficiente y el grano abrasivo duro y afilado garantiza una larga vida útil. Los discos de pulido pueden utilizarse para el lijado en seco y en húmedo y no requieren ninguna pasta de lijado adicional. Gracias a su larga vida útil y a la buena estabilidad de los bordes, son excelentemente adecuadas en procesos automatizados como el rectificado cilíndrico sin centros de tubos o el marmolado de chapas de acero inoxidable. El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de los discos de pulido permite obtener un excelente resultado superficial gracias a su flexibilidad.
Característica:
Diámetro de herramienta D 125 mm
Portaherramientas: Perforación
Portaherramientas: Liberación rápida (X-Lock)
Cota de retención de herramienta: 22,23 mm
V máx.: m/s2
Embalaje del producto: Cartón
Etiquetado de embalaje: LUCAS-ERZETT
Forma de herramienta: En ángulo
Medio abrasivo: SIC verde
Tipo de disco de amolado: P6PT - plato para pulir
Disco de molienda: En ángulo
Ventaja:
Incluso los materiales duros, como los materiales de alta aleación y el vidrio, se pueden procesar de forma eficaz: El grano abrasivo duro y afilado de los cuatro plato para pulir incluidos en este kit (tamaños de grano P150, 240, 400 y 800) garantiza una larga vida útil.
El conjunto de placas de pulido se complementa de forma óptima con el innovador sistema de montaje sin llave X-LOCK: Desde el óxido hasta el brillo del espejo con unos pocos cambios rápidos de herramienta y sin cambiar la máquina, es rápido y fácil.
El soporte ligero, estable y elástico de la herramienta permite un excelente resultado de superficie gracias a su flexibilidad. La alta resistencia a roturas, las bajas vibraciones durante el trabajo y la facilidad de manejo hacen que la herramienta sea perfecta.
La superficie de lijado de una sola pieza de la herramienta ofrece muchas ventajas de uso. Esto significa que el desgaste es más bajo y que la adhesión del grano está optimizada. El resultado es una larga vida útil y menos cambios en las herramientas.
Aplicación:
Aceros para herramientas: Muy adecuados
Acero resistente al óxido/ácido/calor y acero fundido: Muy adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: Adecuadas
Vidrio, cerámica, carburo: Muy adecuado
Nota:
Limpieza, desoxidación y eliminación de pintura y revestimientos
Sustituye discos de tela, discos de fieltro y pastas de pulido
Para amoladoras angulares lijadoras angulares o X-lock reguladas disponibles en el mercado
Trabajo limpio, ya que no se requiere pasta para pulir
Cambio rápido de herramientas
Excelente uso del grano abrasivo mediante una disposición optimizada para una larga vida útil