Guante anti-corte Advanced VHR Grey XL R

N.º do artigo: A665GRRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A665GRRXL
EAN/GTIN 5036108271597
Número do fabricante A665GRRXL

Descrição

Descrição:

Nivel E de protección al corte recubierto de espuma de nitrilo para un agarre excelente tanto en mojado como en seco. Palma cubierta para dexteridad y ventilación mayores. Soporte sin costuras de galga 13. Nivel al corte A6 ANSI,,

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel E
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Potege contra cortes y abrasiones
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nivel al corte A6 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de acero; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta