Descrição:
Guante resistente al corte, nivel E, con soporte de galga 18 y recubrimiento de PU, que ofrece un agarre seguro en seco y en entornos de manipulación con una cantidad ligera de aceite. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. El soporte transpirable de galga 18 ofrece dexteridad y confort excelentes. Válido para ser usado con dispositivos con pantallas táctiles. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel E
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: HPPE; Nylon; Fibra de acero; Elástico; Elastano;