Descrição:
Combinando el nivel D de resistencia al corte, con lo último en dexteridad y comodidad al manejar cuchillos y otros objetos cortantes. Ambidextro y lavable a máquina a 60ºC. Vendido por unidad.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Se vende por unidad
- Lavable a máquina a 60°C
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Seguridad alimentaria CE
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Material:
Material: HPPE; Fibra de acero; Poliéster; Elástico;