Guate CS Cut F13 Nitrilo Grey/Black M R

N.º do artigo: A650G8RM
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
Número do artigo A650G8RM
EAN/GTIN 5036108360741
Número do fabricante A650G8RM

Descrição

Descripción:

Nivel E de protección al corte recubierto de espuma de nitrilo para un agarre excelente tanto en mojado como en seco. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. El soporte transpirable de galga 15 asegura una impresionante dexteridad al usuario. Válido para ser usado con dispositivos con pantallas táctiles. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel E
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • Certificado CE
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A5 ANSI
  • Marcado UKCA
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Elástico; Fibra de acero; ElastanoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta