Guante de Nitrilo Vis-Tex Winter Cut D13 Orange/Black XXL R

N.º do artigo: A646O8RXXL
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
Número do artigo A646O8RXXL
EAN/GTIN 5036108328871
Número do fabricante A646O8RXXL

Descrição

Descripción:

Proporcionando protección contra alto riesgo de cortes en condiciones de frío, los guantes Nitrilo anticorte para invierno Vis-Tex Winter Cut D13 combinan una capa exterior de HPPE y una capa térmica interior acrílica. El diseño de doble capa atrapa el calor y mantiene las manos cálidas y protegidas contra cortes. Su diseño también significa que estos guantes proporcionan también una excelente protección contra el calor.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Robusto soporte de galga 7
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Acrílico; Elástico; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta