Descrição:
Proporcionando protección contra alto riesgo de cortes en condiciones de frío, los guantes Nitrilo anticorte para invierno Vis-Tex Winter Cut D13 combinan una capa exterior de HPPE y una capa térmica interior acrílica. El diseño de doble capa atrapa el calor y mantiene las manos cálidas y protegidas contra cortes. Su diseño también significa que estos guantes proporcionan también una excelente protección contra el calor.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Disponible en tallas hasta la 3XL
- Nivel al corte A4 ANSI
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Robusto soporte de galga 7
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Acrílico; Elástico; Fibra de vidrio;