Guante Amber Cut, con espuma de Nitrilo Amber L R

N.º do artigo: A643AMRL
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
Número do artigo A643AMRL
EAN/GTIN 5036108261475
Número do fabricante A643AMRL

Descrição

Descripción:

Un soporte resistente al corte, nivel B, para una moderada protección y con un recubrimiento de nitrilo esponjoso, para mejor agarre. El luminoso soporte naranja facilita su identificación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Lavable a máquina
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE
  • Ambar - Para protección contra un bajo riesgo de cortes
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A2 ANSI
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Seguridad alimentaria CE
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: HPPE; Poliéster; Elástico; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta